Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski sklopnik IK 25A 2NO 2NC 24V AC/DC 2M

Šifra: 1133793

EAN: 3838733034316

ISKRA

IKD25-22-24VADC - IKD25

No product image

Instalacijski sklopnik ISKRA IK ima nazivnu radnu struju 25 A, 2 normalno otvorena kontakta i 2 normalno zatvorena kontakta, nazivni upravljački napon 24 V AC/DC i zauzima 2 modularna mjesta

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
IK
Nazivna radna struja (A)
25
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
2
Broj uobičajeno zatvorenih kontakata (NC)
2
Nazivni napon aktiviranja (V)
24
Vrsta napona napona upravljanja
AC / DC
Broj razdjelnih jedinica (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni radni napon (V)
690
Vrsta napona upravljačkog napona
AC
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije