Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski sklopnik LOVATO 63A 4NO 0NC 230V 3M

Šifra: 2645211

EAN: 8013975143858

LOVATO

CN6310220

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO
Nazivna radna struja (A)
63
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
4
Broj uobičajeno zatvorenih kontakata (NC)
0
Nazivni napon aktiviranja (V)
230
Broj razdjelnih jedinica (M)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije