Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski sklopnik SCHNEIDER 40A 3NO ručica ručno.uključ. od 220 do 240V AC 6M

Šifra: 2626253

EAN: 3606480096860

SCHNEIDER ELECTRIC

A9C21843 - Final distribution d

No product image

iCT 40 A 3 NO 220 do 240 V 50 Hz MO kontakt

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivna radna struja (A)
40
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
3
Klizač za ručnu sklopku
ročica ročnega vklop
Nazivni napon aktiviranja (V)
od 220 do 240
Vrsta napona napona upravljanja
AC
Broj razdjelnih jedinica (M)
6

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni radni napon (V)
400
Kategorija upotrebe
7
Vrsta napona upravljačkog napona
AC
Maks. snaga žarulje (W)
10400
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
4800
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
7600
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
4800
Ugradbena dubina (mm)
60
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije