Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski sklopnik SENTRON 25A 4NO bez ručice za ručno 230V AC 2M

Šifra: 1228175

EAN: 4001869343969

SIEMENS

5TT5830-0 - 5TT58300

No product image

Instalacijski sklopnik SIEMENS SENTRON ima nazivnu radnu struju 25 A, 4 normalno otvorena kontakta, nazivni upravljački napon 230 V AC i zauzima 2 modularna mjesta

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Nazivna radna struja (A)
25
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
4
Klizač za ručnu sklopku
brez ročice vklopa
Nazivni napon aktiviranja (V)
230
Vrsta napona napona upravljanja
AC
Broj razdjelnih jedinica (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni radni napon (V)
440
Vrsta napona upravljačkog napona
AC
Maks. snaga žarulje (W)
2000
Ugradbena dubina (mm)
64
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj kontakata kao zatvarač
4
Širina u modularnim razmacima
2
Bez pjevušenja
Ne
S funkcijom dan/noć
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije