Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski vod.brezhalogeni H07Z-K 10mm2 CRN

Šifra: 2724030

EAN: 3838629068333

Drugi proizv.

040281

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Vrsta kabela
H07Z-K
Nazivni presjek glavnog vodiča (mm2)
10
Boja plašta
Črna

Ostali podaci ili svojstva

Zaštitni vodič
-K
Izvedba
H07Z
Nazivni presjek vodiča (mm2)
10

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije