Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski vod.brezhalogeni H07Z-K 16mm2 CRN Eca

Šifra: 2724031

EAN: 3838629068340

Drugi proizv.

040283

No product image

Instalacijski vodič bez halogena H07Z-K 16 mm2 CRN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Vrsta kabela
H07Z-K
Nazivni presjek glavnog vodiča (mm2)
16
Boja plašta
Črna
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Eca

Ostali podaci ili svojstva

Zaštitni vodič
-K
Izvedba
H07Z
Nazivni napon U0 (kV)
450
Nazivni napon U (kV)
750
Nazivni presjek vodiča (mm2)
16

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije