Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski vodič H05V-K 0,5mm2 ŽUT Eca 100 m

Šifra: 1168741

EAN: 8032771068165

Drugi proizv.

20401050000

No product image

Vodič za ugradnju H05V-K 0,5mm2 RU 100m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Nazivni presjek glavnog vodiča (mm2)
0,5
Boja plašta
Rumena
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Eca

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni presjek vodiča (mm2)
0,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije