Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski vodič H07V-K 50mm2 CRV Eca BUBANJ

Šifra: 1149268

EAN: 8032715697802

Drugi proizv.

20201600980

No product image

Instalacijski vodič H07V-K 50 mm2 RD bubanj

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Nazivni presjek glavnog vodiča (mm2)
50
Boja plašta
Rdeča
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Eca

Ostali podaci ili svojstva

Materijal izolacije žile
Plastika
Otporno na ulje prema EN 60811-2-1
ni en 60811-2-1
Vanjski promjer oko (mm)
12,7
Dopuš. vanjska temperatura kabela tijekom ugradnje/rukovanja (ST.C)
65
Dopuš. vanjska temperatura kabela nakon ugradnje bez vibracija (ST.C)
160
Nazivni napon U0 (kV)
450
Nazivni napon U (kV)
750
Nazivni presjek vodiča (mm2)
50

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije