Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski vodič H07V-K 50mm2 ŽUT/ZEL Eca BUBANJ

Šifra: 1168734

EAN: 8032715697796

Drugi proizv.

20201600480

No product image

Instalacijski vodič H07V-K 50 mm2 RU/ZE bubanj

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Nazivni presjek glavnog vodiča (mm2)
50
Boja plašta
rumeno/zelena
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Eca

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni presjek vodiča (mm2)
50

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije