Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski vodič H07V-K LAPP 1,5mm2 Eca 150 m

Šifra: 2727779

EAN: 4044774704852

LAPP

4522231S/150

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LAPP
Nazivni presjek glavnog vodiča (mm2)
1,5
Boja plašta
0
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Eca

Ostali podaci ili svojstva

Zaštitni vodič
zaštita vodiča
Nazivni presjek vodiča (mm2)
1,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije