Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Interfon, okvir Linea3000 CRN metal 220mm 139mm 16,3mm

Šifra: 2806510

EAN: 8005543676011

BTICINO

343063

No product image

Dekorativni okvir u crnoj boji, pogodan za skrivenu ugradnju ulaznih jedinica Linea 3000 (343093, 343071, 343081, 343091) zajedno sa specifičnom skrivenom dozom 350020. Kupujte zasebno.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Linea3000
Boja
Crna
Materijal
Metalno
Visina (mm)
220
Širina (mm)
139
Dubina (mm)
16,3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije