Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Interfon, okvir SFERA 1D Allmetal SRE 144mm 138mm 15mm

Šifra: 2723657

EAN: 8005543455357

BTICINO

350211 - NOVA SFERA

No product image

Nova Sfera je vrhunska zunanja avdio/video domofonska enota. Omogoča poziv s tipkami ali grafičnim zaslonom ter kontrolo dostopa. Na voljo je v alu, beli in antracit barvi: Allmetal, Allwhite in Allstreet.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SFERA
Boja
Srebrna
Visina (mm)
144
Širina (mm)
138
Dubina (mm)
15

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije