Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Interfon, ulazna jedinica Linea 300 Podžbukno Inoks do 12 tipk s kamerom 2-žično 360mm 180mm ANTI-VANDAL

Šifra: 2809519

EAN: 8012199995328

BTICINO

308013 - LINEA

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Linea 300
Način montaže
Podžbukno
Boja
Nehrđajući čelik
Broj tipki za pozivanje
do 12 tipk
S kamerom
DA
Instalacijska tehnologija
2-žično
Visina (mm)
360
Širina (mm)
180

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije