Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Izolacijska traka HAUPA 19mm 33m 0,15mm ZEL/ŽUT PVC

Šifra: 2719624

EAN: 4011923553777

HAUPA

263900

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HAUPA
Širina (mm)
19
Dužina (m)
33
Debljina (mm)
0,15
Boja
Zeleno-žuta
Materijal
PVC

Ostali podaci ili svojstva

Izolirajuće
izolacijski
Samogašeće
samougasljivi
Otporno na temperature do
105
Otporno na UV zrake
UV odporna
Samozavarujuće/amalgamirajuće
ni amolepljiv/združ.
Prikladno za visoki napon
ni za VN
Vulkanizirano
nevulkanizacijske

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije