Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Izolacijska traka Hellermanntyton HTAPE-POWER820 Samozavarilen 19mm 9,1m 0,76mm CRN EPR

Šifra: 2780267

EAN: 4031026548869

Hellermanntyton

711-10402 - HTAPE-POWER820

No product image

Visokonaponska gumena samospajajuća traka HellaTape Power 820

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Širina (mm)
19
Dužina (m)
9,1
Debljina (mm)
0,76
Boja
Crna
Materijal
EPR

Ostali podaci ili svojstva

Dvostrano
Ne
Izolirajuće
Da
Samogašeće
Da
Otporno na UV zrake
Da
Samozavarujuće/amalgamirajuće
Da
Prikladno za visoki napon
Da
Vulkanizirano
Da
Transpaerntno
Ne
Reflektirajuće (svijetla boja)
Ne
Otporno na temperature (ST.C)
-30

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije