Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Izolacijska traka Hellermanntyton tekstilni HTAPE-PROTECT250-PET-BK 19mm 25m 0,25mm CRN PET, -40° do +150°C

Šifra: 2782758

EAN: 4031026566894

Hellermanntyton

712-10003 - HTAPE-PROTECT250

No product image

Tekstilna zaštitna traka HTAPE-PROTECT 250. Dužina trake 25 m, širina 19 mm, debljina: 0,25 mm, boja: crna, Temperaturni opseg od -40 °C do +150 °C

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Širina (mm)
19
Dužina (m)
25
Debljina (mm)
0,25
Boja
Crna
Materijal
PET, -40° do +150°C

Ostali podaci ili svojstva

Otporno na temperature do
-40° do +150°C
Otporno na temperature (ST.C)
-40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije