Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabel za punjenje EV Lapp AC 3F T2 / T2 32A 5m Mode 3

Šifra: 2778711

EAN: 4044776805403

LAPP

L74880164 - 74880164

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Lapp
Vrsta struje
AC 3F
Konektikat na bočnoj strani vozila
T2
Konektikat sa strane zgrade
razgraničavanje
Nazivna struja (A)
32
Duljina voda (m)
5
Način punjenja
Mode 3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije