Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska obujmica DIETZEL UNIVOLT 8-165 1/8-6mm čelik gal.cink. čelik 605mm

Šifra: 2603183

EAN: 9002579644891

DIETZEL UNIVOLT

064489 - EBRS1/8-6"16MM2

No product image

Kabelska obujmica 8-165 1/8 – 6 mm čelik gal. cink čelik 605 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DIETZEL UNIVOLT
Područje zatezanja (mm)
8-165 1/8-6
Materijal stezaljke
Čelik
Materijal vijka
Čelik
Dužina (mm)
605

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije