Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska obujmica DIETZEL UNIVOLT 8-50 1/8- 1 1/2mm čelik gal.cink čelik 209mm

Šifra: 2603179

EAN: 9002579644877

DIETZEL UNIVOLT

064487 - EBRS1/8-11/2ˇ"16MM2

No product image

Kabelska obujmica 8-50 1/8 – 1 1/2 mm čelik gal. cink čelik 209 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DIETZEL UNIVOLT
Područje zatezanja (mm)
8-50 1/8- 1 1/2
Materijal stezaljke
Čelik
Materijal vijka
Čelik
Dužina (mm)
209

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije