Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska obujmica nVent CADDY C40EU 36 - 40mm čelik čelik

Šifra: 2728310

EAN: 8711893006049

ERICO EUROPE

337370 - C40EU

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Područje zatezanja (mm)
36 - 40
Materijal stezaljke
Čelik
Materijal vijka
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Za cijevi (metrički)
40
Maks. broj kabela
1
Površina zvonca
Vruće cinčanje
Površina vijka
Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Način montaže
Plosnati profil
S plastičnom posudom
Ne
S metalnom posudom
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije