Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska obujmica Obo Bettermann 2056N SAS 22 A2 16-22mm Inoks Inoks

Šifra: 2741812

EAN: 4012195432555

Obo Bettermann

1167030 - 2056N SAS 22 A2

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Područje zatezanja (mm)
16-22
Materijal stezaljke
Nehrđajući čelik
Materijal vijka
Nehrđajući čelik

Ostali podaci ili svojstva

Za cijevi (metrički)
20
Maks. broj kabela
1
Površina zvonca
Neobrađeno
Površina vijka
Neobrađeno
Način montaže
Profil letve
S plastičnom posudom
Ne
S metalnom posudom
Da
Bez halogena
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije