Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska obujmica Obo Bettermann BS-H1-K-22 FT 16-22mm čelik čelik

Šifra: 2811421

EAN: 4012196847013

Obo Bettermann

1186216 - BS-H1-K-22 FT

No product image

Kabelska stezaljka Obo Bettermann BS-H1-K-22 FT, prikladna za fi kabele: čelik 16-22 mm, za C profil s rupom 16-17 mm.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Područje zatezanja (mm)
16-22
Materijal stezaljke
Čelik
Materijal vijka
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Za cijevi (metrički)
22
Maks. broj kabela
1
Površina zvonca
Vruće cinčanje
Površina vijka
Vruće cinčanje
Način montaže
Profil letve
Bez halogena
Da
Materijalna ljuska
Plastika
Površinska zaštitna školjka
Vruće cinčanje
S kontra školjkom
Ne
Školjka od kvalitetnog materijala
Polipropilen PP

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije