Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska polica Obo Bettermann MKSMU 630 A2 300mm 60mm 3050mm 1mm Inoks

Šifra: 2751093

EAN: 4012195831518

Obo Bettermann

6059271 - MKSMU 630 A2

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
300
Visina (mm)
60
Dužina (mm)
3050
Debljina materijala (mm)
1
Materijal
Nerjaveče jeklo

Ostali podaci ili svojstva

Koristivi poprečni presjek (mm2)
17800
Perforirana bočna stijenka
Ne
Montažne rupe na podu
Ne
NATO šablona rupa
Ne
Izvedba
Integrirani priključak
Izvedba sa širokim naponom
Ne
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Nehrđajući čelik, uloženo
Ne
Kvaliteta materijala
Nehrđajući čelik V2A
Boja
Bez
S gornjim dijelom
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije