Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska polica Obo Bettermann SKS 130 FS 300mm 110mm 3000mm 1,5mm čelik Neprekinuto cinčanje

Šifra: 2742252

EAN: 4012196062294

Obo Bettermann

6061303 - SKS 130 FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
300
Visina (mm)
110
Dužina (mm)
3000
Debljina materijala (mm)
1,5
Materijal
Jeklo
Površina
Neprekinjeno pocinkano

Ostali podaci ili svojstva

Koristivi poprečni presjek (mm2)
32800
Perforirana bočna stijenka
Da
Montažne rupe na podu
Da
NATO šablona rupa
Ne
Izvedba
Uključeni priključak
Izvedba sa širokim naponom
Ne
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Nehrđajući čelik, uloženo
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Bez
S gornjim dijelom
Ne
Težina (kg/m)
5,84
Vrsta ispitivanja opterećenja prema IEC 61537
Type II
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom oslonca 4,0 m (N/m)
800
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom potpore 3,0 m (N/m)
1200
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom potpore od 2,5 m (N/m)
1760
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom oslonca 2,0 m (N/m)
2400
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom potpore od 1,5 m (N/m)
3000
Mogući razmak nosača (m)
od 1,5 do 4
Vrsta povezivanja
Spojeno vijcima

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije