Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Kabelska polica PEKOM VNK 100/110-3000 PL 100mm 110mm 3000mm 1,5mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Šifra: 2801550

EAN: 8605050533458

PEKOM

10020267 - VNK 100/110-3000 PL

No product image

Polica za kabele PEKOM VNK 100/110-3000 PL 100mm 110mm 3000mm 1,5mm čelik Pocinčano

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PEKOM
Širina (mm)
100
Visina (mm)
110
Dužina (mm)
3000
Debljina materijala (mm)
1,5
Materijal
Jeklo
Površina
Galvansko / elektrolitsko pocinkano

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije