Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska roleta Commel H05RR-F 3G2,5mm2 40m Plastika 3x230V / 16A IP44 0982

Šifra: 2727854

EAN: 3859889306973

Commel

0982

No product image

Kabelska roleta Commel H05RR-F 3G2.5, duljina 40 m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Commel
Sastavljanje kabela
H05RR-F
Presjek žile (mm2)
3G2,5
Duljina voda (m)
40
Matarijal kućišta
Plastika
Broj SCUHKO utičnica
3x230V / 16A
Vrsta zaštite (IP)
IP44

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije