Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska roleta Commel trofazna H05VV-F 2,5mm2 25m Plastika 2+1 IP44

Šifra: 1113923

EAN: 3859888761995

Commel

0914

No product image

Kabelska roleta Commel trofazna H05VV-F 2,5 mm2 25 m PVC 2+1 IP44

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Commel
Sastavljanje kabela
H05VV-F
Presjek žile (mm2)
2,5
Duljina voda (m)
25
Matarijal kućišta
Plastika
Broj SCUHKO utičnica
2+1
Vrsta zaštite (IP)
IP44

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije