Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska roleta Euro M H05VV-F 3G1,5mm2 50m Plastika 4X230V IP20

Šifra: 2772141

EAN: 3830045982248

EURO M

EUROKR50/1,5T

No product image

Kabelska roleta Euro M H05VV-F 3G 1,5 mm2 50 m PVC kućište 4 X 230 V IP20

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Euro M
Sastavljanje kabela
H05VV-F
Presjek žile (mm2)
3G1,5
Duljina voda (m)
50
Matarijal kućišta
Plastika
Broj SCUHKO utičnica
4X230V
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije