Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska roleta Euro M H05VV-F 3G2,5mm2 20m Plastika 4x230V IP20

Šifra: 2772145

EAN: 3830045982255

EURO M

EUROKR20/2,5T

No product image

Kabelska roleta Euro M H05VV-F 3G 2,5 mm2 20 m PVC kućište 4 X 230 V IP20

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Euro M
Sastavljanje kabela
H05VV-F
Presjek žile (mm2)
3G2,5
Duljina voda (m)
20
Matarijal kućišta
Plastika
Broj SCUHKO utičnica
4x230V
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije