Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska roleta Euro M s pokrovčki H05VV-F 3G1,5mm2 50m Plastika 4 IP20

Šifra: 1134059

EAN: 3830005812011

EURO M

EUROKR50/1,5

No product image

Kabelska roleta Euro M H05VV-F 3G 1,5 mm2 50 m PVC kućište s poklopcima 4 X 230 V, IP20

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Euro M
Sastavljanje kabela
H05VV-F
Presjek žile (mm2)
3G1,5
Duljina voda (m)
50
Matarijal kućišta
Plastika
Broj SCUHKO utičnica
4
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Broj žila
3
S nosivim okvirom
brez samodej.okvirja
Automatsko rolanje kabela
ni samodej.navijanje
S termičkom zaštitom
brez toplotne zašč.
Broj CEE utičnica
4

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije