Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska spojnica izolirana BM DIN 25mm2 16mm izolirano ŽUT

Šifra: 1134191

EAN: 8013629006164

BM

00616 - BM 00616

No product image

Kabelske čahure – izolirane BM DIN 25 mm2 16 mm Žuta 100 komada

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Oblik konstrukcije
DIN
Nazivni presjek (mm2)
25
Duljina čahure (mm)
16
Izolirano
izolirano
Boja
Žuta

Ostali podaci ili svojstva

Površina
Pokositreno
Za vodove otporne na kratki spoj
ni za kab.krat.stika
Sa zastavicom za obilježavanje
Ne
Pakiranje role
Ne
Materijal izolacijeWerkstoff der Isolation
Polipropilen PP
AWG veličina
4
Ukupna dužina (mm)
30

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije