Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska spojnica izolirana BM (pak = 100 kom.) 35mm2 16mm izolirano BEŽ

Šifra: 1048804

EAN: 8013629005174

BM

00517 - BM 00517

No product image

Kabelske čahure – izolirane BM 35 mm2 16 mm BEŽ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Nazivni presjek (mm2)
35
Duljina čahure (mm)
16
Izolirano
izolirano
Boja
Bež

Ostali podaci ili svojstva

Površina
Pokositreno
Sa zastavicom za obilježavanje
Ne
Pakiranje role
Ne
Materijal izolacijeWerkstoff der Isolation
Polipropilen PP
AWG veličina
Širina mjesta za module 2M
Ukupna dužina (mm)
30

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije