Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska spojnica izolirana BM (pak = 200 kos) TWIN 2x0,5mm2 8mm izolirano NAR

Šifra: 1009047

EAN: 8013629005518

BM

00551 - BM 00551

No product image

Kabelske čahure – izolirane BM TWIN 2 x 0,5 mm2 8 mm NARANČASTA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Oblik konstrukcije
dvojna/dvostruka
Nazivni presjek (mm2)
2x0,5
Duljina čahure (mm)
8
Izolirano
izolirano
Boja
Narančasta

Ostali podaci ili svojstva

Površina
Pokositreno
Sa zastavicom za obilježavanje
Ne
Pakiranje role
Ne
Materijal izolacijeWerkstoff der Isolation
Polipropilen PP
AWG veličina
20
Ukupna dužina (mm)
15

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije