Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska spojnica izolirana BM (pak = 50 kom.) 50mm2 20mm izolirano Maslinasto

Šifra: 1011978

EAN: 8013629005181

BM

00518 - BM 00518

No product image

Kabelske čahure – izolirane BM 50 mm2 20 mm MASLINASTO ZELENA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Nazivni presjek (mm2)
50
Duljina čahure (mm)
20
Izolirano
izolirano
Boja
Maslinasto

Ostali podaci ili svojstva

Površina
Pokositreno
Sa zastavicom za obilježavanje
Ne
Pakiranje role
Ne
Materijal izolacijeWerkstoff der Isolation
Polipropilen PP
AWG veličina
0
Ukupna dužina (mm)
36

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije