Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska spojnica izolirana Euro M TWIN 2x1,5mm2 13mm CRV (pak = 200 kom)

Šifra: 1134223

EAN: 3830045985638

EURO M

TWIN2015 200

No product image

Kabelske čahure – izolirane TWIN 2 x 1,5 mm2 dužina 13 mm crvene u pakiranju od 200 komada

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Euro M
Oblik konstrukcije
dvojna/dvostruka
Nazivni presjek (mm2)
2x1,5
Duljina čahure (mm)
13
Boja
Crvena

Ostali podaci ili svojstva

Površina
kositreno
Za vodove otporne na kratki spoj
ni za kab.krat.stika
Sa zastavicom za obilježavanje
brez identifi.oznake

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije