Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska spojnica izolirana Euro M TWIN 2x1mm2 10mm (pak = 100 kom)

Šifra: 1191237

EAN: 3830005817344

EURO M

TWIN2010 100

No product image

Kabelske čahure izolirane Euro M TWIN 2 x 1 mm2 dužina 10 mm u pakiranju od 100 komada

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Euro M
Oblik konstrukcije
dvojna/dvostruka
Nazivni presjek (mm2)
2x1
Duljina čahure (mm)
10

Ostali podaci ili svojstva

Površina
kositreno
Za vodove otporne na kratki spoj
ni za kab.krat.stika
Sa zastavicom za obilježavanje
brez identifi.oznake

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije