Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska spojnica neizolirana Euro M Jednostruki 0,75mm2 8mm (pak = 200 kom)

Šifra: 1052828

EAN: 3830005816941

EURO M

H0,75X8 200

No product image

Kabelske čahure – gole Euro M za vodič 0,75 mm2 dužina 8 mm pakiranje od 200 komada

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Euro M
Oblik konstrukcije
Jednostruki
Nazivni presjek (mm2)
0,75
Duljina čahure (mm)
8

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije