Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska stopica - cijevasta BM (pak = 100 kom.) 35mm2 M6 BAK neizolirano

Šifra: 1012680

EAN: 8013629017313

BM

01731 - BM 01731

No product image

Kabelska stopica – cijevna BM (pak. 100 komada) 35 mm2 M6 Cu

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Nazivni presjek (mm2)
35
Dimenzije priključnog navoja (metrički)
M6
Materijal
Bakar
Izolirano
neizolirano

Ostali podaci ili svojstva

Oblik spojnice
Oblik prstena
S preglednim otvorom
Da
Površina
Pokositreno
Razred vodiča
Nekoliko
Broj rupa za pričvršćivanje
1
AWG veličina
Širina mjesta za module 2M

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije