Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska stopica - mjesiva Euro M (pak = 25 kom.) 70mm2 M8 Al / Cu

Šifra: 1134112

EAN: 3830005813964

EURO M

ALCU70-8

No product image

Kabelska stopica – za gnječenje Euro M za vodič 70 mm2 M8 Al/Cu pakiranje od 25 komada

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Euro M
Nazivni presjek (mm2)
70
Dimenzije priključnog navoja (metrički)
M8
Materijal
Al / Cu

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije