Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska uvodnica BizLine PG 11 5-10mm Plastika Poliamid IP68 brezhalogen. SIV Prstenasta brtva (pak 10kos)

Šifra: 2810922

EAN: 3700420330097

BizLine

BIZ 205011 - 205011

No product image

BizLine PG 11 kabelska uvodnica za kabel: 5-10mm, poliamid ojačan staklenim vlaknima, IP68, siva (pakiranje 10kom)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Vrsta navoja
PG
Dimenzija navoja metrički/PG
11
Prikladno za promjer kabela (mm)
5-10
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Poliamid
Vrsta zaštite (IP)
IP68
Bez halogena
brezhalogen.
Boja
siva
Vrsta brtve
Prstenasta brtva

Ostali podaci ili svojstva

Dužina navoja (mm)
8
Širina ključa (mm)
22
Kutne dimenzije šesterobrida (mm)
22
Veličina navoja u colima NPT / navoj cijevi za plin
Ostalo
Površina
Neobrađeno
Pojačano staklenim vlaknima
Da
Otporno na udarce
Da
Zaštita od savijanja
Da
S protumaticom
Da
Izvedba
Ravno
Višestruko brtveno područje
Ne
Sklop plosnatog kabela
Ne
S vlačnim rasterećenjem
Ne
Podjeljivi vijčani spoj
Da
Temperatura primjene (ST.C)
od -30 do 80
Izvedba testirana na eksplozije
Ne
Za plinove u eksplozivnoj zoni
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije