Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska uvodnica BM Metrički 40X 1,5mm 20-26mm Plastika IP68 SIV

Šifra: 1164876

EAN: 8013629494008

BM

4940 - BM 4940

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Vrsta navoja
Metrički
Dimenzija navoja metrički/PG
40
Uspon navoja (mm)
1,5
Prikladno za promjer kabela (mm)
20-26
Materijal
Plastika
Vrsta zaštite (IP)
IP68
Boja
siva

Ostali podaci ili svojstva

Dužina navoja (mm)
15
Površina
Neobrađeno
Pojačano staklenim vlaknima
Ne
S protumaticom
Da
Izvedba
Ravno
S vlačnim rasterećenjem
Ne
Podjeljivi vijčani spoj
Da
Temperatura primjene (ST.C)
-20-90
RAL broj
7035
Pucanje u otvoru
Ne
Zaštićeno
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije