Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska uvodnica BM PG 9 4-8mm Plastika IP68 SIV

Šifra: 1079388

EAN: 8013629490901

BM

4909 - BM 4909

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Vrsta navoja
PG
Dimenzija navoja metrički/PG
9
Prikladno za promjer kabela (mm)
4-8
Materijal
Plastika
Vrsta zaštite (IP)
IP68
Boja
siva

Ostali podaci ili svojstva

Dužina navoja (mm)
8
Površina
Neobrađeno
Pojačano staklenim vlaknima
Ne
Izvedba
Ravno
Temperatura primjene (ST.C)
-20-90
RAL broj
7035
Zaštićeno
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije