Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP MSR-M Metrički 40X 1,5mm 15-23mm metal MJE IP68 nije bez halogen SRE

Šifra: 1213062

EAN: 4044773172379

LAPP

53112150

No product image

Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP MSR-M 40 X 1,5 mm, metrička, IP68, poniklani mjed, s reduciranim brtvenim elementom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Lapp
Vrsta navoja
Metrički
Dimenzija navoja metrički/PG
40
Uspon navoja (mm)
1,5
Prikladno za promjer kabela (mm)
15-23
Materijal
Metalno
Kvaliteta materijala
Medenina
Vrsta zaštite (IP)
IP68
Bez halogena
ni brezhalogen
Boja
Srebrna

Ostali podaci ili svojstva

Dužina navoja (mm)
9
Širina ključa (mm)
45
Površina
niklena
Pojačano staklenim vlaknima
NE
Otporno na udarce
odporno na udarce
Zaštita od savijanja
brez zašč.upogiba.
S protumaticom
brez ključavnice
Izvedba
ravan
Višestruko brtveno područje
brez večkrat.tesnje.
Sklop plosnatog kabela
brez prikl.plošč.kab
S vlačnim rasterećenjem
napenjalo
Podjeljivi vijčani spoj
nedeljiv kab.priklj.
Temperatura primjene (ST.C)
70
Izvedba testirana na eksplozije
ni EKS izvedba
Za plinove u eksplozivnoj zoni
nije za plinove izv.
Za prašinu eksplozivne zone
nije za prašinu vani

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije