Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska vezica BM 2,5mm 160mm CRN UV (pak = 100 kos)

Šifra: 1089491

EAN: 8013629216259

BM

N1625 - BM N1625

No product image

Kabelska vezica proizvođača BM dimenzija 2,5 mm x 160 mm. Boja: crna Materijal: Najlon

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Širina trake (mm)
2,5
Duljina remena (mm)
160
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Temperatura instalacije (ST.C)
-10-85
Zatvaranje remena
Plastična vezica/stega
Kvaliteta materijala
Poliamid
Površina natpisa
Bez
Odvojiva brava
Ne
Vrsta pričvršćivanja
Bez
MIL dopuštenje
Ne
UL dopuštenje
Da
Transpaerntno
Ne
Radna temperatura (ST.C)
-40-85
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V2
Može se otkriti/ući u trag
Ne
Promjer snopa (mm)
3-40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije