Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska vezica BM 4,8mm 300mm najlon prirodna

Šifra: 1089303

EAN: 8013629130487

BM

B3048 - BM B3048

No product image

Kabelska vezica proizvođača BM dimenzija 4,8 mm x 300 mm. Boja: bijela Materijal: Najlon

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Širina trake (mm)
4,8
Duljina remena (mm)
300
Materijal
najlon
Boja
Prirodna boja

Ostali podaci ili svojstva

Zatvaranje remena
Plastična vezica/stega
Kvaliteta materijala
Poliamid
Površina
Neobrađeno
Bez halogena
Da
Odvojiva brava
Ne
Vrsta pričvršćivanja
Ostalo
UL dopuštenje
Da
Transpaerntno
Ne
Reflektirajuće (svijetla boja)
Ne
Radna temperatura (ST.C)
-40-85
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V2
Min. vlačna čvrstoća (N)
220
Može se otkriti/ući u trag
Ne
Promjer snopa (mm)
3-81

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije