Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska vezica BM 9mm 780mm BIJ

Šifra: 2703451

EAN: 8013629178908

BM

B7890 - BM B7890

No product image

Kabelska vezica BM 9 mm 780 mm BI

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Širina trake (mm)
9
Duljina remena (mm)
780
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Zatvaranje remena
Plastična vezica/stega
Kvaliteta materijala
Poliamid
Površina
Neobrađeno
Bez halogena
Da
Odvojiva brava
Ne
Vrsta pričvršćivanja
Ostalo
UL dopuštenje
Da
Transpaerntno
Ne
Reflektirajuće (svijetla boja)
Ne
Radna temperatura (ST.C)
-40-85
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V2
Min. vlačna čvrstoća (N)
800
Može se otkriti/ući u trag
Ne
Promjer snopa (mm)
9-235,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije