Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska vezica GEWISS sa uhom fi 4,8mm 2,5mm 100mm Plastika BIJ fi4,8mm

Šifra: 2724968

EAN: 8011564071391

GEWISS

GW52281

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GEWISS
Izvedba
z ušesom
Širina trake (mm)
2,5
Duljina remena (mm)
100
Materijal
Umetna masa
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Maks. promjer snopa (mm)
25
Min. snaga držanja (N)
80
Temperatura primjene
-40
Temperatura instalacije (ST.C)
-5
Zatvaranje remena
Plastična vezica/stega
Kvaliteta materijala
Poliamid PA
Bez halogena
Da
Površina natpisa
Bez
Odvojiva brava
Ne
Vrsta pričvršćivanja
Tipl
VG dopuštenje
Ne
MIL dopuštenje
Ne
UL dopuštenje
Da
Transpaerntno
Da
Reflektirajuće (svijetla boja)
Ne
Radna temperatura (ST.C)
od -40 do 80
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V2
Min. vlačna čvrstoća (N)
80
Min. promjer snopa (mm)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije