Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska vezica Hellermanntyton Fleksibilna SRT2607 7mm 260mm TPU CRN

Šifra: 2764213

EAN: 4031026108568

Hellermanntyton

115-07269 - SRT2607-TPU-BK

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Izvedba
SRT2607
Širina trake (mm)
7
Duljina remena (mm)
260
Materijal
TPU
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Debljina trake (mm)
1,7
Maks. promjer snopa (mm)
79
Min. snaga držanja (N)
57
Temperatura primjene
-40
Zatvaranje remena
Rešetka s prorezima
Kvaliteta materijala
Ostalo
Površina
Neobrađeno
Bez halogena
Da
Površina natpisa
Bez
Odvojiva brava
Da
Vrsta pričvršćivanja
Bez
VG dopuštenje
ni VG-homologacija
MIL dopuštenje
ni mil-homologacija
UL dopuštenje
ni UL-homologacija
Transpaerntno
Ne
Reflektirajuće (svijetla boja)
Ne
Radna temperatura (ST.C)
od -40 do 85
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije