Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska vezica Hellermanntyton PT220-PEEK 4,7mm 220mm Plastika BEŽ

Šifra: 2770754

EAN: 4944387960549

Hellermanntyton

111-01235 - PT220-PEEK-BGE

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Izvedba
PT220-PEEK
Širina trake (mm)
4,7
Duljina remena (mm)
220
Materijal
Umetna masa
Boja
Bež

Ostali podaci ili svojstva

Debljina trake (mm)
1,3
Maks. promjer snopa (mm)
56
Min. snaga držanja (N)
380
Temperatura primjene
-55/240
Zatvaranje remena
Plastična vezica/stega
Kvaliteta materijala
Ostalo
Površina
Neobrađeno
Bez halogena
Da
Površina natpisa
Bez
Odvojiva brava
Ne
Vrsta pričvršćivanja
Bez
VG dopuštenje
Ne
MIL dopuštenje
Ne
UL dopuštenje
Ne
Transpaerntno
Ne
Reflektirajuće (svijetla boja)
Ne
Radna temperatura (ST.C)
od -55 do 240
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije