Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska vezica Obo Bettermann 2332790 7,5mm 180mm Plastika SIV

Šifra: 2752948

EAN: 4012196515158

Obo Bettermann

2332790 - CTC 7,5x180 LGR

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina trake (mm)
7,5
Duljina remena (mm)
180
Materijal
Umetna masa
Boja
siva

Ostali podaci ili svojstva

Debljina trake (mm)
1,5
Maks. promjer snopa (mm)
32
Min. snaga držanja (N)
360
Temperatura instalacije (ST.C)
od -15 do 35
Zatvaranje remena
Plastična vezica/stega
Kvaliteta materijala
Ostalo
Površina
Neobrađeno
Bez halogena
Da
Površina natpisa
Bez
Transpaerntno
Ne
Reflektirajuće (svijetla boja)
Ne
Radna temperatura (ST.C)
od -40 do 85
Min. vlačna čvrstoća (N)
0,36
Promjer snopa (mm)
32

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije